曜日別特売

サインプレート

サインプレート - 光サインプレート - 光サインプレート - 光サインプレート - 光サインプレート - 光

タテ、ヨコどちらでも使用できます

用途
表札や、会社用に。
材質
エンビ
取付
粘着テープ、ビス
内容量
1箱(5個)
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
色
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
IS-3 0590521205905212IS-3359-49437シルバー112195
¥19,500
¥18,980
¥20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
IS-4 0590551905905519IS-4359-49147シルバー147196
¥26,000
¥25,980
¥28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
IL-3 0590645605906456IL-3346-81396白110197
¥8,500
¥8,498
¥9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
IL-4 0590663905906639IL-4347-13546白145197
¥10,000
¥9,998
¥10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
IL-5 0590712005907120IL-5359-65136白180197
¥11,500
¥10,980
¥12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする