光
ケースサイン SD
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
トラスコ品番
359-4948
346-8184
¥22,980
359-4948
¥14,980
359-8036
¥18,980
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
05905607
品番
SD-4
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
タテ、ヨコどちらでも使用できます
用途
表札や、会社用に。
室名ケースに
トラスコ品番
359-4948
縦(mm)
147
材質
本体:ステンレス、標示部分:アクリル
厚さ(mm)
5
色
シルバー
取付
粘着テープ、ビス
横(mm)
123