曜日別特売

ケースサイン SD

ケースサイン SD - 光ケースサイン SD - 光ケースサイン SD - 光

タテ、ヨコどちらでも使用できます

用途
表札や、会社用に。
室名ケースに
材質
本体:ステンレス、標示部分:アクリル
厚さ(mm)
5
色
シルバー
取付
粘着テープ、ビス
横(mm)
123
内容量
1箱(5個)
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
縦(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
SD-4 0590560705905607SD-4359-4948147
¥15,500
¥14,980
¥16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
SD-5 0590656005906560SD-5359-8036182
¥19,500
¥18,980
¥20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
SD-6 0590696205906962SD-6346-8184217
¥23,000
¥22,980
¥25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする