曜日別特売
SL-6 サインプレート SLケ-ス 光 05905860

サインプレート SLケ-ス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
トラスコ品番359-8141
内容量1箱(5個)注文コード05905860品番SL-6
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

タテ、ヨコどちらでも使用できます

用途
表札や、会社用に。
室名ケースに
トラスコ品番
359-8141
縦(mm)
215
材質
エンビ
厚さ(mm)
6
色
白
取付
粘着テープ、ビス
横(mm)
160

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする