曜日別特売

サインプレート SLケ-ス

サインプレート SLケ-ス - 光サインプレート SLケ-ス - 光サインプレート SLケ-ス - 光サインプレート SLケ-ス - 光サインプレート SLケ-ス - 光

タテ、ヨコどちらでも使用できます

用途
表札や、会社用に。
室名ケースに
材質
エンビ
厚さ(mm)
6
色
白
取付
粘着テープ、ビス
横(mm)
160
内容量
1箱(5個)
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
縦(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05904801SL-5359-4879180
¥11,500
¥10,980
¥12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
05905440SL-3359-4973110
¥8,500
¥8,498
¥9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
05905860SL-6359-8141215
¥13,000
¥12,980
¥14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
05906000SL-2359-487275
¥7,000
¥6,998
¥7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
05906341SL-4344-7577145
¥10,000
¥9,998
¥10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする