光
キャリエーター+ステンレス 矢印斜め
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
トラスコ品番
623-4900
622-8663
¥11,980
623-0145
¥11,980
623-1731
¥11,980
623-1768
¥8,798
623-4900
¥8,798
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
05905921
品番
FS231-12
参考基準価格(税別)
¥8,840
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
目的地への方向指示、案内表示に適しています。
用途
方向指示、案内表示に。
トラスコ品番
623-4900
縦(mm)
160
横(mm)
160
材質
ステンレス+軟質ビニール
厚さ(mm)
2
色
シルバー
取付
粘着テープ
表示内容
矢印斜め
RoHS指令(10物質対応)
対応