光
サインプレート SLケ-ス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
トラスコ品番
344-7577
344-7577
359-4872
359-4879
359-4973
359-8141
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
05906341
品番
SL-4
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
タテ、ヨコどちらでも使用できます
用途
表札や、会社用に。
室名ケースに
トラスコ品番
344-7577
縦(mm)
145
材質
エンビ
厚さ(mm)
6
色
白
取付
粘着テープ、ビス
横(mm)
160