光
サインプレート SSケース
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
トラスコ品番
346-8112
346-8112
347-1265
359-1758
359-6496
359-8077
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
05906377
品番
SS-5
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
タテ、ヨコどちらでも使用できます
用途
室名ケースに
表札や、会社用に。
トラスコ品番
346-8112
縦(mm)
182
材質
本体:ステンレス、標示部分:アクリル
厚さ(mm)
7
色
シルバー
取付
粘着テープ、ビス
横(mm)
160