曜日別特売
IL-4 サインプレート 光 05906639

サインプレート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色白
トラスコ品番347-1354
内容量1箱(5個)注文コード05906639品番IL-4
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

タテ、ヨコどちらでも使用できます

用途
表札や、会社用に。
トラスコ品番
347-1354
厚さ(mm)
6
色
白
縦(mm)
145
横(mm)
197
材質
エンビ
取付
粘着テープ、ビス

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする