光
キャリエーター+ステンレス 電話マーク
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
トラスコ品番
623-1812
621-2777
¥8,798
621-6040
¥11,980
622-7059
¥11,980
622-8564
¥8,798
623-0170
¥11,980
623-1746
¥11,980
623-1812
¥8,798
623-3379
¥8,798
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
05906788
品番
FS231-30
参考基準価格(税別)
¥8,840
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
電話ボックス、電話機のある場所への案内表示に適しています。
用途
案内表示に。
トラスコ品番
623-1812
縦(mm)
160
横(mm)
160
材質
ステンレス+軟質ビニール
厚さ(mm)
2
色
シルバー
取付
粘着テープ
表示内容
電話マーク
RoHS指令(10物質対応)
対応