光
キャリエーター+ステンレス 電話マーク
電話ボックス、電話機のある場所への案内表示に適しています。
用途
案内表示に。
材質
ステンレス+軟質ビニール
厚さ(mm)
2
色
シルバー
取付
粘着テープ
表示内容
電話マーク
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
全8種類を絞り込む
トラスコ品番
選択してください
621-2777
621-6040
622-7059
622-8564
623-0170
623-1746
623-1812
623-3379
縦(mm)
160
200
横(mm)
160
200
8種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05904767
FS232-31
623-1746
200
200
¥
12,480
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
05904819
FS232-14
623-0170
200
200
¥
12,480
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
05905257
FS231-15
622-8564
160
160
¥
8,840
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
05905580
FS231-31
621-2777
160
160
¥
8,840
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
05906630
FS231-14
623-3379
160
160
¥
8,840
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
05906666
FS232-15
621-6040
200
200
¥
12,480
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
05906788
FS231-30
623-1812
160
160
¥
8,840
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
05907077
FS232-30
622-7059
200
200
¥
12,480
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください