曜日別特売
SD-6 ケースサイン SD 光 05906962

ケースサイン SD

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
トラスコ品番346-8184
内容量1箱(5個)注文コード05906962品番SD-6
参考基準価格(税別)¥23,000販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980

タテ、ヨコどちらでも使用できます

用途
表札や、会社用に。
室名ケースに
トラスコ品番
346-8184
縦(mm)
217
材質
本体:ステンレス、標示部分:アクリル
厚さ(mm)
5
色
シルバー
取付
粘着テープ、ビス
横(mm)
123

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする