光
キャリエーター+ステンレス 電話マーク
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
トラスコ品番
622-7059
621-2777
621-6040
622-7059
622-8564
623-0170
623-1746
623-1812
623-3379
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
05907077
品番
FS232-30
参考基準価格(税別)
¥12,480
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
電話ボックス、電話機のある場所への案内表示に適しています。
用途
案内表示に。
トラスコ品番
622-7059
縦(mm)
200
横(mm)
200
材質
ステンレス+軟質ビニール
厚さ(mm)
2
色
シルバー
取付
粘着テープ
表示内容
電話マーク
RoHS指令(10物質対応)
対応