画像準備中

チップ TECN

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード05910247 品番TECN32TR A30N
参考基準価格(税別)¥17,900 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

材質:鋼の一般〜重切削、ピンミーリング用超硬合金。

材質A30N 形状正三角形 厚さ(mm)3.18 逃げ角(度)20 メーカー従来品番TECN32TR 穴の形状穴無し チップブレーカブレーカ無し

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする