※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TNMG160404N-UG チップ 住友電工ハードメタル 05918552 TNMG160404N-UG チップ 住友電工ハードメタル 05918552

チップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード05918552 品番TNMG160404N-UG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,700
この商品は173種類から選べます 他の種類を見る
材質AC304 種別ネガ 形状正三角形60° 等級M級 内接円直径(Φmm)9.525 勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.15 ノーズ半径r(mm)0.4 ブレーカUG メーカー従来品番TNMG331ENG 刃長l(mm)16.5 切削領域一般切削用 ポッキータイプ 穴の有無 厚さs(mm)4.76 穴径d1(Φmm)3.81 コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする