※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 溝入れ・突っ切り
チップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
05918595
品番
TNMG160404N-UG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,300
この商品は
173
種類から選べます
他の種類を見る
材質
CN8000
種別
ネガ
形状
正三角形60°
等級
M級
内接円直径(Φmm)
9.525
勝手
なし
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.15
ノーズ半径r(mm)
0.4
ブレーカ
UG
メーカー従来品番
TNMG331ENG
刃長l(mm)
16.5
切削領域
一般切削用 ポッキータイプ
穴の有無
有
厚さs(mm)
4.76
穴径d1(Φmm)
3.81
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.2