曜日別特売
8813-488 クリスマスツリーセット ホワイトゴールド[ストエキオリジナル] ストア・エキスプレス 05920560

 

8813-488 クリスマスツリーセット ホワイトゴールド[ストエキオリジナル] ストア・エキスプレス 05920560
8813-488 クリスマスツリーセット ホワイトゴールド[ストエキオリジナル] ストア・エキスプレス 05920560
8813-488 クリスマスツリーセット ホワイトゴールド[ストエキオリジナル] ストア・エキスプレス 05920560
8813-488 クリスマスツリーセット ホワイトゴールド[ストエキオリジナル] ストア・エキスプレス 05920560
8813-488 クリスマスツリーセット ホワイトゴールド[ストエキオリジナル] ストア・エキスプレス 05920560
8813-488 クリスマスツリーセット ホワイトゴールド[ストエキオリジナル] ストア・エキスプレス 05920560
8813-488 クリスマスツリーセット ホワイトゴールド[ストエキオリジナル] ストア・エキスプレス 05920560

クリスマスツリーセット ホワイトゴールド[ストエキオリジナル]

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品翌日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
05920560
品番
8813-488
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
¥45,980

ツリー本体・LEDライト・オーナメントがちょうど良い数で一式セットになっており、開梱してすぐに飾り付けいただけます。大きな高さ300cmサイズもあり、上質なホワイトゴールドの配色は、ホテルのラウンジやブライダルサロンなど、上品で華やかな雰囲気を演出したい店舗のクリスマスディスプレイにおすすめです。

質量(kg)
約9.6
寸法(cm)
高さ210×幅135 ベース:直径60
セット内容
ツリー・オーナメント一式
材質
ツリー:ポリエチレン・塩化ビニル ベース:スチール
コード長さ(m)
1
注意
※オーナメントはお客様での取り付けになります。
※高さ300cm以上のツリーは、ひもや重しなどで確実に固定してご使用ください。
※商品写真のオーナメントは前面を中心に飾り付けしています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,525/税込¥2,778
北海道地方数量1につき¥4,131/税込¥4,544
沖縄地方数量1につき¥6,426/税込¥7,069
離島数量1につき¥6,426/税込¥7,069
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする