チップ VCGT-AW

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1箱(10個)厚さ(mm)5.56注文コード05927424品番VCGT220530N-AW H1
参考基準価格(税別)¥40,700販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
切刃長さ(mm)22.1逃げ角(度)7厚さ(mm)5.56穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質H1形状ひし形35°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025ブレーカアルミ用 ポッキータイプメーカー従来品番VCGT220530N-AW穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする