住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの エンドミル
住友電工ハードメタルの その他エンドミル
エンドミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
05935291
品番
SSM2160ZX-R10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥40,400
この商品は
82
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
90
刃長(mm)
35
シャンク径(Φmm)
16
刃径(Φmm)
16.0
ねじれ角
30°
コーナーR(mm)
1.0