住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの エンドミル
住友電工ハードメタルの その他エンドミル
非鉄金属用 ソリッドエンドミル(2枚刃)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05936962
品番
ASM2060
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
アルミ加工用の2枚刃エンドミル。
断面形状の工夫により、切りくず排出性が向上。
アルミ、銅の切削に適しています。
全長(mm)
50
刃数
2
刃径(Φmm)
6.0
シャンク径(Φmm)
6
刃長(mm)
15
材質
H1
ねじれ角
30°
コーナー
ピンカド