住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの エンドミル
住友電工ハードメタルの その他エンドミル
エンドミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
05937443
品番
SSMS2020ZX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,260
この商品は
82
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
50
刃長(mm)
3.0
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
2.0
首下長(mm)
5.0
ねじれ角
30°
コーナー
ピンカド