住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの エンドミル
住友電工ハードメタルの その他エンドミル
ソリッドスパイラルエンドミル(2枚刃)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
05938922
品番
SSM2045
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,060
この商品は
125
種類から選べます
他の種類を見る
超硬エンドミルの標準2枚刃エンドミル
全長(mm)
45
刃数
2
刃径(Φmm)
4.5
シャンク径(Φmm)
6
刃長(mm)
10
材質
A1
ねじれ角
30°
コーナー
ピンカド
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります