住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの エンドミル
住友電工ハードメタルの その他エンドミル
ロング ソリッドスパイラルエンドミル(4枚刃)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
05940322
品番
LSM4180
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥41,300
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
SSM型の4枚刃ロングタイプ。
刃長が長く深切込みが可能
全長(mm)
115
刃長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
20
刃径(Φmm)
18.0
材質
A1
刃数
4
ねじれ角
30°
コーナー
ピンカド
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります