曜日別特売

ドリルドライバー(18V)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送代引不可当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
05940492
品番
DCD708P2-JP
参考基準価格(税別)¥65,000販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
¥58,980

圧倒的なパワー・優れた耐久性・人間工学に基づいたデザインを兼ね備えたプロフェッショナルパワーツールです。
5.0Ah高容量電池・TSTAKキットボックス採用です。
小型、軽量、65N・mの高トルクのドリルドライバーです。
ブラシレスモーター搭載です。
優れた耐久性のプロフェッショナル電動工具です。
キットボックスは他のTSTAKシリーズツールボックスと連結できます。
ブラシレスモーター採用により軽量、コンパクト、長寿命を実現し本体の表面温度も大幅削減。

用途
穴あけ・締付に。
ネジ・ボルト等の締め外しに。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする