住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの エンドミル
住友電工ハードメタルの その他エンドミル
エクストラロング ソリッドエンドミル(4枚刃)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
05940496
品番
ELSM4040
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,100
この商品は
13
種類から選べます
他の種類を見る
SSM型の4枚刃超ロングタイプ。
SSMシリーズ中、刃長が最も長く、深い段差の高精度な加工に最適
全長(mm)
60
刃長(mm)
25
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
4.0
材質
A1
刃数
4
ねじれ角
30°
コーナー
ピンカド
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります