画像準備中

エクストラロング ソリッドエンドミル(4枚刃)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード05940505 品番ELSM4050
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,200
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る

SSM型の4枚刃超ロングタイプ。
SSMシリーズ中、刃長が最も長く、深い段差の高精度な加工に最適

全長(mm)65 刃長(mm)30 シャンク径(Φmm)6 刃径(Φmm)5.0 材質A1 刃数4 ねじれ角30° コーナーピンカド
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする