住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの エンドミル
住友電工ハードメタルの その他エンドミル
エンドミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
05941205
品番
LSSB2200ZX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥91,300
この商品は
82
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
160
刃長(mm)
46
シャンク径(Φmm)
20
刃径(Φmm)
20.0
ねじれ角
25°
半径R(mm)
10.0