住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの ホルダ
住友電工ハードメタルの ホルダ本体
住友電工ハードメタルの 突っ切り・溝入れ用
切削チップ 他
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
05942413
品番
PLSNB2080ZX-15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥52,400
この商品は
42
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
200
刃長(mm)
14.0
シャンク径(Φmm)
12
刃径(Φmm)
8.0
勾配片角
1°30’
首下長(mm)
100
ねじれ角
30°
半径R(mm)
4.0