住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの ホルダ
住友電工ハードメタルの ホルダ本体
住友電工ハードメタルの 突っ切り・溝入れ用
切削チップ 他
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
05942422
品番
PLSNB2100ZX-15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥84,400
この商品は
42
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
250
刃長(mm)
18.0
シャンク径(Φmm)
16
刃径(Φmm)
10.0
勾配片角
1°30’
首下長(mm)
140
ねじれ角
30°
半径R(mm)
5.0