画像準備中

切削チップ 他

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード05942431 品番PLSNB2120ZX-15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥86,800
この商品は42種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)250 刃長(mm)22.0 シャンク径(Φmm)16 刃径(Φmm)12.0 勾配片角1°30’ 首下長(mm)110 ねじれ角30° 半径R(mm)6.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする