住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの エンドミル
住友電工ハードメタルの その他エンドミル
アップミル ラジアスタイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
5
注文コード
05942657
品番
SSUP4050ZXR-02
参考基準価格(税別)
¥16,200
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
溝の重切削側面加工にウルトラパワーを発揮する新ZXコート採用のコーナーR付4枚刃エンドミル。
ユニークな溝形状の採用により、切りくず離れがよく、高能率名溝切削が可能
全長(mm)
60
刃数
4
刃径(Φmm)
5
シャンク径(Φmm)
6
刃長(mm)
13
材質
ACZ50M
ねじれ角
40°
コーナーR(mm)
0.2
半径R(mm)
5.0
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります