住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの エンドミル
住友電工ハードメタルの その他エンドミル
アップミル 深彫リ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
20
注文コード
05943524
品番
SSUPR4200ZX-R20
参考基準価格(税別)
¥152,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
溝の重切削側面加工にウルトラパワーを発揮する新ZXコート採用のコーナーR付4枚刃エンドミル。
ユニークな溝形状の採用により、切りくず離れがよく、高能率名溝切削が可能
全長(mm)
200
刃径(Φmm)
20
シャンク径(Φmm)
20
刃長(mm)
30
材質
ACZ50M
首下長(mm)
82
ねじれ角
45°
コーナーR(mm)
2.0
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります