住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの エンドミル
住友電工ハードメタルの その他エンドミル
ロングソリッド スパイラルエンドミル(4枚刃)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
05947627
品番
LSM4130ZX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥21,200
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
SSM-ZX型の4枚刃ロングタイプエンドミル。
刃長が長く深切込みが可能
全長(mm)
95
刃長(mm)
35
シャンク径(Φmm)
16
刃径(Φmm)
13.0
ねじれ角
30°
コーナー
ピンカド