アズワン
担架収納ケース
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
材質・仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
材質
化粧合板(アルミニウム張り)
仕様
担架2本用
注文コード
05949716
品番
【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥46,700
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
アウトレット
¥46,233
¥
37,980
バスケットに入れる
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
材質
化粧合板(アルミニウム張り)
寸法(mm)
290×290×2200
質量(kg)
約18
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
担架2本用
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。