曜日別特売
415ER-MC40【ワケあり】 415ER 固定車(MCナイロン車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター 05950057

415ER-MC40【ワケあり】 415ER 固定車(MCナイロン車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター 05950057
415ER-MC40【ワケあり】 415ER 固定車(MCナイロン車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター 05950057

415ER 固定車(MCナイロン車輪) ストッパー付

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
車輪径(Φmm)40
取付高(mm)58
許容荷重(daN)30
車輪幅(mm)17
内容量1個注文コード05950057品番415ER-MC40【ワケあり】
在庫数量:残り12点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)アウトレット
¥1,498¥1,298

重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。
取付高が同じ旋回式420E・415Eと併用できます。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
車輪径(Φmm)
40
許容荷重(daN)
30
取付座(mm)
51×31
取付ピッチ(mm)
40×20
取付高(mm)
58
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
形状
固定式
型式
415ER固定車
材質(車輪)
UMCナイロン一体車輪
車輪幅(mm)
17
金具仕上
クロームメッキ
取付寸法X×Y(mm)
40×20
取付座A×B(mm)
51×31
車輪No.
499G-MC38
ストッパー
回転ストッパー付
取付穴径P(Φmm)
5.5
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする