testo(テストー)
防水型デジタル温度計(センサ付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個(1個)
注文コード
05950337
品番
108【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
アウトレット
¥19,980
¥
16,980
バスケットに入れる
シンプルなデザインで大きな画面の防水型の中心温度計です。
水滴・汚れに強い防水設計(IP67)です。
ボタン2つで操作を行えるシンプルな構造です。
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
付属品
ソフトケース
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
寸法(mm)
本体:60×24.5×140
質量(g)
150
電源
単4電池×3(付属)
測定範囲(℃)
-50~300
センサー
入力:TまたはK熱電対センサ、付属:T熱電対 4Φ×82mm
精度(℃)
±0.5、本体:±0.5(-30~70 ±(0.5+計測値の0.5%)(その他)
分解能(℃)
0.1
防水性
IP67