住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
住友電工ハードメタルの 旋盤用
チップ T-3NS-TNMA
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
05952807
品番
T-3NS-TNMA332(BNX25)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥75,600
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質:高速での耐欠損性に優れ、焼入れ鋼の高速断続加工に適した材種です。
材質
BNX25
用途
断続切削用(強断続用)
形状
正三角形
逃げ角(度)
0
メーカー従来品番
T-3NS-TNMA160408
穴の形状
円筒状
チップブレーカ
無し