画像準備中

チップ NF-TBGX

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 メーカー従来品番NF-TBGW060102 注文コード05956106 品番NF-TBGX520(DA2200)
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,698円となります。
参考基準価格(税別)¥8,960 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
この商品はメーカー従来品番2種類から選べます 他の種類を見る

材質:超微粒のダイヤモンド粒子を高密度に焼結した画期的な材種。超硬合金に強敵する強度と優れた耐摩耗性を両立し、刃立ち性も優れている。

用途
アルミ合金の粗・断続・仕上げ加工
木工・木質ボードなどの切断・端面加工
材質DA2200 形状正三角形 逃げ角(度)5 メーカー従来品番NF-TBGW060102 穴の形状特殊 チップブレーカ特殊
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする