住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの エンドミル
住友電工ハードメタルの その他エンドミル
ダイヤ エンドミル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
5
シャンク径(Φmm)
6
刃数
2
注文コード
05956745
品番
DFE2050S(DA2200)
参考基準価格(税別)
¥57,200
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・シャンク径・刃数
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
材質:超微粒のダイヤモンド粒子を高密度に焼結した画期的な材種。超硬合金に強敵する強度と優れた耐摩耗性を両立し、刃立ち性も優れている。
用途
アルミ合金の粗・断続・仕上げ加工
木工・木質ボードなどの切断・端面加工
全長(mm)
50
刃数
2
刃径(Φmm)
5
シャンク径(Φmm)
6
首下長(mm)
15
材質
DA2200
メーカー従来品番
DFE2050S
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります