※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの ホルダ
住友電工ハードメタルの ホルダ本体
住友電工ハードメタルの 内径加工用
ホルダ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
05957716
品番
BBPT-212L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥13,300
この商品は
17
種類から選べます
他の種類を見る
適合チップ
正三角形60°
勝手
左勝手
クランプシステム
スクリューオン
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
11
用途
内径仕上〜中切削用
メーカー従来品番
S12M-STUPL1103
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
05957716
BBPT-212L
18391878
S12M-STUPL1103-16
ホルダ S-STUP
住友電工ハードメタル
1本
¥
9,998
税込
¥
10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です