BBPT-212R14 ホルダ 住友電工ハードメタル 05957743

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ホルダ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード05957743 品番BBPT-212R14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥13,300
この商品は17種類から選べます 他の種類を見る
適合チップ正三角形60° 勝手右勝手 クランプシステムスクリューオン 切込み角Kr(°)93 チップ逃げ角(°)11 用途内径仕上げ〜中切削用 メーカー従来品番S12M-STUPR1103-14
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
05957743 BBPT-212R14 69484967 S12M-STUPR1103-14 ホルダ S-STUP 住友電工ハードメタル ホルダ S-STUP 住友電工ハードメタル 1本 9,998 税込10,998 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする