住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの ホルダ
住友電工ハードメタルの ホルダ本体
住友電工ハードメタルの 内径加工用
ホルダ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
05957786
品番
BBPT-216R18
参考基準価格(税別)
¥17,200
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
17
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(Φmm)
16
寸法H(mm)
15
寸法L(mm)
200
寸法S(mm)
9
寸法l(mm)
18
適合チップ
正三角形60°
勝手
右
クランプシステム
スクリューオン
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
11
用途
内径仕上〜中切削用
仕様
止まり穴加工
タイプ
スクリューオン
シャンク
鋼
最小加工径(Φmm)
18
メーカー従来品番
S16R-STUPR1103-18
チップ形状
三角形
寸法θ°
-4
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります