※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの ホルダ
住友電工ハードメタルの ホルダ本体
住友電工ハードメタルの 内径加工用
ホルダ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
05957813
品番
BBPT-320L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,700
この商品は
17
種類から選べます
他の種類を見る
適合チップ
正三角形60°
勝手
左勝手
クランプシステム
スクリューオン
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
11
用途
内径仕上〜中切削用
メーカー従来品番
S20S-STUPL16
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります