曜日別特売

ホルダ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1本注文コード05959667品番ETGNL1212
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,870
用途
外径一般切削用
勝手適合チップ正三角形60°寸法b(mm)12寸法h(mm)12切込み角Kr(°)91チップ逃げ角(°)0クランプシステムピンロック
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
05959667ETGNL121218396053ETGNL1212F11画像準備中ホルダ ETGN住友電工ハードメタル1本
5,298
税込5,828
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする