AGRAS
Rスライダー 5点セット Φ50
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ジュラコン:ブラック
ジュラコン:ブラック
ジュラコン:ホワイト
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05962517
品番
342-396-007BX
参考基準価格(税別)
¥85,250
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
色
ジュラコン:ブラック
仕様
ロゴ有(フレームタイプ)
タイプ
5点セット フレーム50Φ
加工
フレームタイプ取り付けはカウルの穴あけ加工が必要
キット内容
フレーム(左右)50Φ+ジェネレーター+ウォーターポンプ+クラッチ
素材
アルミベース + ジュラコン
主な適合車種
スズキ[SUZUKI]GLADIUS 400 [グラディウス400]