曜日別特売

Rスライダー 5点セット Φ50

Rスライダー 5点セット Φ50 - AGRASRスライダー 5点セット Φ50 - AGRAS
仕様
ロゴ有(フレームタイプ)
タイプ
5点セット フレーム50Φ
加工
フレームタイプ取り付けはカウルの穴あけ加工が必要
キット内容
フレーム(左右)50Φ+ジェネレーター+ウォーターポンプ+クラッチ
素材
アルミベース + ジュラコン
主な適合車種
スズキ[SUZUKI]GLADIUS 400 [グラディウス400]
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
342-396-007BX 0596251705962517342-396-007BXジュラコン:ブラック
¥85,250
¥84,980
¥93,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
342-396-007X 0597620105976201342-396-007Xジュラコン:ホワイト
¥85,250
¥84,980
¥93,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする