住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの ホルダ
住友電工ハードメタルの ホルダ本体
住友電工ハードメタルの ねじ切り用
ホルダ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
05963483
品番
LTER2020
参考基準価格(税別)
¥9,520
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
寸法H(mm)
20
寸法L(mm)
125
寸法S(mm)
25
寸法W(mm)
20
寸法h(mm)
20
寸法l(mm)
25
勝手
右勝手
クランプシステム
スクリューオン+レバーロック
用途
外径ねじ切り用
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります