画像準備中

ホルダ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード05963587 品番MTJNR2525-43
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥12,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
寸法b(mm)25 寸法h(mm)25 適合チップ正三角形60° 勝手 クランプシステムクランプオン式+ピンロック式 切込み角Kr(°)93 チップ逃げ角(°)0 用途一般・倣い切削用
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
05963587 MTJNR2525-43 18395798 MTJNR2525M22 ホルダ MTJN 住友電工ハードメタル ホルダ MTJN 住友電工ハードメタル 1本 12,980 税込14,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする