住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの ホルダ
住友電工ハードメタルの ホルダ本体
住友電工ハードメタルの 外径加工用
ホルダ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
05963666
品番
MVPCL2525-2220
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
適合チップ
ひし形35°
勝手
左
クランプシステム
クランプオン式+ピンロック式
チップ逃げ角(°)
7
用途
倣い切削用
寸法b(mm)
25
寸法h(mm)
25
切込み角Kr(°)
62.5