画像準備中

ホルダ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 05963973 品番 PCLCR2020-M09
参考基準価格(税別)¥14,200 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498
勝手 適合チップひし形80° 切込み角Kr(°)95 クランプシステムレバーロック式 チップ逃げ角(°)7 用途一般・端面切削用 寸法b(mm)20 寸法h(mm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする